大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43154115
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ニッケル
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法I(mm)
(最大)1.60/(最小)1.40
寸法K(mm)
2.8
ドライブサイズ
T25