大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43154185
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M6
頭部形状
皿
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ニッケル
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
寸法I(mm)
(最大)1.90/(最小)1.65
寸法K(mm)
3.4
ドライブサイズ
T30