大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43155411
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法A(mm)
3.94
寸法I(mm)
(最小)1.20
寸法K(mm)
2.5
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
9.4