大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43155445
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
トラス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法A(mm)
4.52
寸法I(mm)
(最小)1.40
寸法K(mm)
3.1
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
11.8