大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43156066
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
4.52
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.40
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
11.8