大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43156967
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5