大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43157082
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2.6
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7