大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43157107
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
3.3
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9