大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43157432
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。