大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43157642
品番
M5×9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
9
ねじピッチ(mm)
0.8
穴の形状
TRX
表面処理
クローム
寸法K(mm)
3.3
ドライブサイズ
T25
寸法dk(Φmm)
9