大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43158981
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
TRX
表面処理
亜鉛黒
寸法K(mm)
2
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5