大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43159304
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2.3
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
8