大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRX皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43159365
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
12