大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43163215
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
銅メッキ
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2.2
引張強度(kg)
364
剪断強度(kg)
225
寸法K(mm)
1.1
トルク値(kg/cm)
32