大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43163276
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
ねじピッチ(mm)
0.8
表面処理
銅メッキ
寸法D(mm)
5.8
寸法E(mm)
2.4
引張強度(kg)
680
剪断強度(kg)
360
寸法K(mm)
1.2
トルク値(kg/cm)
65.5