大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43163294
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
銅メッキ
寸法D(mm)
6.8
寸法E(mm)
2.6
引張強度(kg)
1100
剪断強度(kg)
510
寸法K(mm)
1.3
トルク値(kg/cm)
175