パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43163312 品番 M6×45
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質 ねじの呼びM6 長さ(mm)45 ねじピッチ(mm)1 表面処理銅メッキ 寸法D(mm)6.8 寸法E(mm)2.6 引張強度(kg)1100 剪断強度(kg)510 寸法K(mm)1.3 トルク値(kg/cm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする