大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43163364
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
表面処理
ブラック