大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43163531
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
ブラック