SY5120-4D-C8F-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D) SMC 43180768

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4D)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ねじの種類(F) G
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個注文コード43180768品番SY5120-4D-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
CE-対応品
(Q) CE対応品
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする