大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全193種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43222934
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法dk(mm)
19