曜日別特売
SY7120-3LOZD-02T S Series(SY7120-3LOZD) SMC 43253525

S Series(SY7120-3LOZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
内容量1個注文コード43253525品番SY7120-3LOZD-02T
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
NPTF
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
スレッド
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする