曜日別特売
SY7300T-5ZE1-NA S Series(SY7300T) SMC 43274656

S Series(SY7300T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
注文コード
43274656
品番
SY7300T-5ZE1-NA
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
ポート数
5
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
パイロット方式
(-)内部パイロット
コイル
(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする