大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43298315
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法d1(Φmm)
5.7
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
5.5