(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43314941 品番 M4×25
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)25 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)3.5 表面処理SC-3 寸法e(mm)7.7 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする