曜日別特売
SYJ3220T-6HZ-M3-F SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3220T) SMC 43320244

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3220T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線長さ600mm
ブラケット
(F) ブラケット付
注文コード
43320244
品番
SYJ3220T-6HZ-M3-F
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線長さ600mm
ブラケット
(F) ブラケット付
リード線(m)
0.6
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする