曜日別特売
SYJ324R-5LOU-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324R) SMC 43323123

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
注文コード
43323123
品番
SYJ324R-5LOU-Q
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
コネクタ
コネクタなし
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする