曜日別特売
SYJ324R-5WAOU-M5-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324R) SMC 43323193

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
注文コード
43323193
品番
SYJ324R-5WAOU-M5-Q
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
リード線取出方法
(WAO) コネクタ/ケーブルなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
ねじの種類
M
使用流体
空気
ケーブル
なし
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする