曜日別特売
SYJ324T-5LZ-M5-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324T) SMC 43323315

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付
(M5) M5ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
内容量1個注文コード43323315品番SYJ324T-5LZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
ポート数
3
ねじの種類
M
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする