FreezeSafe 温度降下検知インジケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 仕様変色開始:30分以内 注文コード43327219 品番-
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フリーズセーフインジケーターは、設定温度逸脱はないかを一目で確認できる温度降下検知ラベル。適切な温度条件下で維持されているかが確認でき、一度変色すると元に戻らないためエビデンスを残します。0℃以下に降下するとインジケーターが白 → 赤(マゼンタ)に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品輸送や食品管理に最適。
予冷の必要なし。反応温度の±1℃の温度にさらされると変色を開始します。

用途
ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品に。
厳密な温度管理が必要となるワクチン輸送において、閾値以下の温度にさらされたことが記録として残ります。
仕様変色開始:30分以内 種別0℃ 温度精度±1℃ 寸法(高さH×幅W)(mm)21×21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(1.4MB)
注意
※0〜2℃以下の環境に置かれると変色してしまうため、冬期の輸送/保管に注意が必要です。直射日光を避け、15〜25℃ の間で保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする