(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(黄銅/頭部グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 43327426 品番 M10×20
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM10 長さ(mm)20 頭部形状六角アプセット組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理頭部グリーン ねじピッチ1.5 十字穴番号4 種類P=3(SW、W付) 寸法a(mm)10.0 座金外径×厚さ(mm)22×1.6 寸法e(mm)18.9 寸法s(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)7 寸法m(mm)9.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする