TS-311 ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOS 43329459

ミニセラミックファンヒーター 300W

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード43329459品番TS-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)
国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
DCモーター搭載で静音設計
転倒OFFスイッチ

グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: デスクワーク時の足元暖房
株式会社クールテックサガワ

同じメーカーのオレンジ色や白色より300円程高いのは何故なのか最初わからなかったが、緑色の物はDCモーター(直流モーター)で駆動しており、性能の差こそ無いが静音性に優れている事が特徴の様です。他の色はACモーター(交流モーター)のようです。私はこちらを選んで満足しています

1が参考にしています
2025-01-06
用途: デスクワーク

エアコンをつけていても、足元が冷えてしまうため購入。
小型ながらも足元がぽかぽか温かい(寄りすぎると暑いくらい)ので、
とても快適になりました。
低価格ながら、小型かつ、転倒時自動オフとか、必要十分な機能なので満足しております。
※自動タイマーオフ(8時間でオフ)等もあったら尚良しでした。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 作業用

足元をあっためるのに役立っている。小物の部品をあっためるのにも重宝している。

対象商品 : 43329459
2023-12-18
用途: 大変コンパクトで、300W(1時間あたりの電気代目安8.1円)で便利
エヌユーエルサービス業

大変コンパクトで、300W(1時間あたりの電気代目安8.1円)で便利です。
個人の足元を温めるのに都合がよです。
それと、グリーンのモデルを選びました際に、モノタロウ説明には、「寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1」とありましたが、実際には他のカラーモデルと同様に「寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8」であり、注意して下さい。特に幅Wは3分の1ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 43329459
2024-02-23
用途: ミニ育苗器に温度コントローラにて室温調整で使用している。

温度調節機能付き例えば(15℃~35℃)程度あるとありがたいです。

対象商品 : 43329459
2024-02-04
用途: 普段使い

買って2か月で、使っているさなかに突然電源が落ちて、使えなくなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする