7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(240個) 注文コード 43341767 品番 M8×16
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)16 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法a(mm)8.4 座金外径×厚さ(mm)18×1.6 表面処理ユニクロ 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)12 寸法k(mm)5.5 寸法dk1(Φmm)14.5 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする