大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の DR
DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43342354
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
仕様
ネジ先端、少し先絞り
材質
鉄
座金外径×厚さ(mm)
16×1.2
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
4