小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 43350632 品番 M8×35
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM8 長さ(mm)35 頭部形状小形六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ブラック ねじピッチ1.25 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)6.7 寸法e(mm)13.9 寸法s(mm)12 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)11.5 ねじ山種類メートル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする