安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
【標準用温度計】表面温度センサセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43350696
品番
HR-1100E+A-231E-00-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
標準のステンレスガード
材質
ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)
-50〜500
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
ヘッド径(Φmm)
15
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
1.5秒
熱電対
Eタイプ
パイプ長(mm)
30
防水性
IPX5相当
パイプ形状
ストレート
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)