大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43355514
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
種類
P=1(JIS W組込)