曜日別特売
SYJ7540-5LOZ-Q S Series(SYJ7540) SMC 43366024

S Series(SYJ7540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43366024
品番
SYJ7540-5LOZ-Q
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コネクタ
コネクタなし
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする