曜日別特売
V120TN-D5MOZ-C4 V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN) SMC 43373268

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24注文コード43373268品番V120TN-D5MOZ-C4
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径2a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなしコモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする