曜日別特売
VFR3311-1E V Series(VFR3311) SMC 43480964

 

VFR3311-1E V Series(VFR3311) SMC 43480964
VFR3311-1E V Series(VFR3311) SMC 43480964

V Series(VFR3311)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
(E) グロメットターミナル
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43480964品番VFR3311-1E
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする