曜日別特売
VFR3311-5DO-03N V Series(VFR3311) SMC 43480998

 

VFR3311-5DO-03N V Series(VFR3311) SMC 43480998
VFR3311-5DO-03N V Series(VFR3311) SMC 43480998

V Series(VFR3311)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43480998品番VFR3311-5DO-03N
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする