SMC
V Series(VFR3311)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43481007
品番
VFR3311-2DZ
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード