曜日別特売
VFS2110R-1E VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110R) SMC 43498884

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなし注文コード43498884品番VFS2110R-1E
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル配管(-) 横配管切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし合成シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする