曜日別特売
VFS2210R-BDZ-02 VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2210R) SMC 43502883

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2210R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ注文コード43502883品番VFS2210R-BDZ-02
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類Rc接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする