曜日別特売
VFS3111-5D V Series(VFS3111) SMC 43509314

 

VFS3111-5D V Series(VFS3111) SMC 43509314
VFS3111-5D V Series(VFS3111) SMC 43509314

V Series(VFS3111)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし注文コード43509314品番VFS3111-5D
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする