VK3140-3D-Q VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140) SMC 43544174

※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし注文コード43544174品番VK3140-3D-Q
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数5定格電圧(V)AC110(50/60Hz)管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド規格(Q) CE対応使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(-)標準CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする