VK3140-5H-01N VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140) SMC 43544235

※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径1/8 (サブプレート付)注文コード43544235品番VK3140-5H-01N
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径1/8 (サブプレート付)リード線取出方法(H) グロメット(リード線長さ:600mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする