サンキューテクノス
Dサブコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43572744
品番
D8-178J-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
基板はんだ付けタイプ
8P ミニDinコネクタのジャック側です。
基板はんだ付けのライトアングルタイプです。
シールド付きです。
用途
デジタル機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ライトアングル、篏合部:丸型
定格
(AC)30V/1A、(DC)12V/2A
コネクタ形状
相手側:8ピンミニDinコネクタのプラグ全般
接続方法
基板はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
すず
RoHS指令(10物質対応)
対応