サンキューテクノス
サンキューテクノスの 接続・省配線(制御機器)
サンキューテクノスの コネクタ・コネクタ付ケーブル
サンキューテクノスの 丸型コネクタ
プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43572988
品番
P8-403B-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSプラグです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途
計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
8
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応