大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43589506
品番
M2.2×8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.2
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
仕様
リセス/H1
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
2.2
寸法D(Φmm)
4.4
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
1.6
穴の形状
十字穴